項目 | 氣瓶車 |
空氣流量 | 80 CFM |
放氣閥 | 是 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | MPT |
氣缸帶 | 4 個可調節尼龍帶 |
深度 | 41“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
前輪尺寸 | 16“ |
前輪類型 | 半氣動 |
身高 | 58“ |
最高 入口壓力 | 5000 PSI |
最大限度。 出口壓力 | 125 PSI |
後輪尺寸 | 6" |
後輪類型 | 軟胎面 |
輪子/腳輪 | 6" 軟胎面腳輪(後),16" 半氣動輪(前) |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 92.7 |
船高(厘米) | 160.02 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軟管捲盤數量 | 放氣閥 | 氣缸帶 | 壓力 | 後輪尺寸 | 後輪類型 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 Psi | - | - | - | - | 新台幣155,565元 | 詢價
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000 PSI | - | - | - | - | 新台幣172,874元 | 詢價
| |
EAC-97NB | - | 沒有 | 4 個可調節尼龍帶 | - | 6" | 軟胎面 | 32“ | 41“ | 新台幣151,238元 | ||
EAC-97PNB | - | 沒有 | 4 個可調節尼龍帶 | - | 10“ | 氣動 | 40“ | 44“ | 新台幣168,547元 | 詢價
| |
EAC-97PHNB | - | 是 | 4 個可調節尼龍帶 | - | 10“ | 氣動 | 40“ | 44“ | 新台幣172,874元 | ||
EAC-97PS2A | 2自動 | - | 雙胞胎 | - | - | - | 40“ | 44“ | 新台幣281,056元 | 詢價
| |
EAC-97PS3M | 1本手冊 | - | 雙胞胎 | - | - | - | 40“ | 44“ | 新台幣259,420元 | 詢價
|