項目 | 氣瓶車 |
止回閥材質 | 不銹鋼 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 31“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 48“ |
預約資料 | 2缸 |
材料 | 鐵件 |
最高 入口壓力 | 5500 PSI |
最大限度。 出口壓力 | 125 PSI |
安全閥壓力 | 125 PSI |
鞭子組件 | 5000 psi,安全係數為 4:1 的熱塑性軟管 |
信號寬度 | 25“ |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 深度 | 尺寸 | 身高 | 預約資料 | 材料 | 出口數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16“ | 黑色 | - | - | 41“ | (2)高壓氣瓶,4500 psi | 鋁 | 2 | 新台幣94,821元 | ||
MP-4H | 16“ | 黑色 | - | - | 41“ | (2)高壓氣瓶,4500 psi | 鋁 | 4 | 新台幣91,642元 | ||
MP-2L | 16“ | 黑色 | - | - | 41“ | (2)低壓缸,2400 psi | 鋁 | 2 | 新台幣73,881元 | ||
MP-2LCYL | 16“ | 黑色 | - | - | 41“ | (2)高壓氣瓶(4500 psi)或(2)低壓氣瓶(2216 psi) | 鋁 | 2 | 新台幣180,102元 | 詢價
| |
MP-2羥基 | 16“ | 黑色 | - | - | 41“ | (2)高壓氣瓶(4500 psi)或(2)低壓氣瓶(2216 psi) | 鋁 | 2 | 新台幣227,883元 | 詢價
| |
MP-4羥基 | 16“ | 黑色 | - | - | 41“ | (2)高壓氣瓶(4500 psi)或(2)低壓氣瓶(2216 psi) | 鋁 | 4 | 新台幣370,778元 | 詢價
| |
MP-2300HCY | - | 黑色 | - | 62“x 25”X 30“ | - | 2缸 | 鐵件 | - | 新台幣460,240元 | 詢價
|