項目 | 氣缸調節器 |
量規數量 | 2 |
壓力 | 6000 PSI |
調節器類型 | 可調整 |
安全閥 | 是 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9026806000 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 最高 入口壓力 | 壓力 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-3000-2Y | 氣缸調節器 | - | 3000 PSI | - | 新台幣34,443元 | |
RG-3000 | 3000 psi高壓調節器 | 3000 PSI | - | - | 新台幣24,741元 | |
RG-5000 | 5000 psi高壓調節器 | 5000 PSI | - | - | 新台幣26,162元 | |
RG-3000HF | 氣缸調節器 | - | 3000 PSI | 雙級高流量 | 新台幣80,487元 | |
RG-3000LP | 氣缸調節器 | - | - | - | 新台幣25,747元 | |
RG-3000LPB | 氣缸調節器 | - | 3000 PSI | 雙規 | 新台幣30,723元 | |
RG-5000-2Y | 5000 psi高壓調節器 | - | 5000 PSI | - | 新台幣33,103元 |