項目 | 密閉空間吹風機 |
風輪材質 | 鋁 |
鼓風機/風扇速度 | 3000RPM |
顏色 | 灰色 |
風管直徑 | 8" |
引擎品牌 | 布里格斯和斯特拉頓 |
風扇外殼材質 | 聚乙烯 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 19“ |
HP | 4馬力 |
進水口尺寸 | 8" |
總長: | 23“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 3000 CFM |
最高 入口壓力 | 60 PSI |
噪音水平 | 80分貝 |
出口尺寸 | 8" |
能量源 | 空氣驅動 |
壓力範圍 | 10至100 psi |
調節器類型 | 可調整 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8EXP | 3 / 4 hp | 1570 CFM | 電 | 115V交流 | 新台幣98,457元 | ||
SVB-E8X250 | 3 / 4 hp | - | - | 230V交流 | 新台幣180,617元 |