項目 | 通風套件 |
安培 | 3.6A |
顏色 | 橙色 |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6至15英尺 |
彎頭角度 | 90度 |
身高 | 38“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 46“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1395 CFM |
安裝類型 | 普遍 |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 25“ |
船重(kg) | 48.15 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SVF-8DCUP | 12V DC | 新台幣50,629元 | 詢價
|