項目 | 空氣循環器 |
刀片直徑。 | 24“ |
額定電流 | 2.7A |
尺寸 | 25 x 17 x 34“ |
流量 | 5280立方英尺 |
頻率 | 60赫茲 |
防護類型 | 樞 |
外殼材質 | 鐵件 |
葉片數 | 3 |
速度數 | 2 |
額定功率 | 1/3 |
速度 | 1120轉 |
額定電壓 | 115 VAC |
原產地 | US |
型號 | 刀片直徑。 | 尺寸 | 流量 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10101K | 24“ | 25 x 17 x 34“ | 5280立方英尺 | 1120轉 | 新台幣20,770元 | 詢價
|
10151K | 30“ | 34 x 17 x 35“ | 6915立方英尺 | 1115轉 | 新台幣21,314元 | 詢價
|
10203K | 24“ | 25 x 17 x 34“ | 5280立方英尺 | 1120轉 | 新台幣23,936元 | 詢價
|
10204K | 24“ | 25 x 17 x 34“ | 5280立方英尺 | 1120轉 | 新台幣23,194元 | 詢價
|
10253K | 30“ | 34 x 19 x 34“ | 5280立方英尺 | 1120轉 | 新台幣24,405元 | 詢價
|
10254K | 30“ | 34 x 19 x 34“ | 5280立方英尺 | 1120轉 | 新台幣23,787元 | 詢價
|
10301K | 24“ | 25 x 17 x 34“ | 5280立方英尺 | 1120轉 | 新台幣22,130元 | 詢價
|