項目 | 空氣循環器 |
刀片直徑。 | 18“ |
刀片材料 | 鑄鋁 |
尺寸 | 23 x 55 x 62“ |
流量 | 3450立方英尺 |
頻率 | 60赫茲 |
外殼材質 | 鐵件 |
葉片數 | 4 |
速度數 | 1 |
額定功率 | 1/4 |
聲級 | 74 db |
速度 | 1725轉 |
額定電壓 | 230 / 460 VAC |
原產地 | US |
型號 | 額定電壓 | 刀片直徑。 | 尺寸 | 流量 | 葉片數 | 額定功率 | 聲級 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21300 | 115 / 230 VAC | 18“ | 23 x 55 x 62“ | 3450立方英尺 | 4 | 1/4 | 74 db | 1725轉 | 新台幣135,530元 | 詢價
|
21301 | 230 / 460 VAC | 18“ | 23 x 55 x 62“ | 3450立方英尺 | 4 | 1/4 | 74 db | 1725轉 | 新台幣134,936元 | 詢價
|
21302 | 115 / 230 VAC | 18“ | 23 x 55 x 62“ | 3450立方英尺 | 4 | 1/4 | 74 db | 1725轉 | 新台幣157,512元 | 詢價
|
21310 | 115 / 230 VAC | 24“ | 29 x 55 x 68“ | 5200立方英尺 | 4 | 1/4 | 80 db | 1725轉 | 新台幣139,313元 | 詢價
|
21311 | 230 / 460 VAC | 24“ | 29 x 55 x 68“ | 5200立方英尺 | 4 | 1/4 | 80 db | 1725轉 | 新台幣138,720元 | 詢價
|
21312 | 115 / 230 VAC | 24“ | 29 x 55 x 68“ | 5200立方英尺 | 4 | 1/4 | 80 db | 1725轉 | 新台幣161,098元 | 詢價
|
21313 | 230 / 460 VAC | 24“ | 29 x 55 x 68“ | 5200立方英尺 | 4 | 1/4 | 80 db | 1725轉 | 新台幣161,419元 | 詢價
|