項目 | 百葉窗安裝排氣扇 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 18“ |
刀片材料 | 鋁 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1877 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 752 |
框架表面處理 | 鋁 |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 1.36 |
防護材料 | 冷軋鋼 |
身高 | 21.125“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 11“ |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/30 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1050 |
電機類型 | PSC |
葉片數 | 3 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 8.4 |
必須開方 | 18“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 21.125“ |
船重(kg) | 11.07 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | CN |
型號 | 葉片數 | 刀片直徑。 | CFM @ 0.000英寸 SP | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 信號寬度 | CFM @ 0.125英寸 SP | 滿載電流 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23011 | 5 | 10“ | 611 | 6.6 | 13.125“ | 318 | 0.6 | 13.125“ | 新台幣9,786元 | |
23015 | 3 | 12“ | 815 | 7.6 | 15.125“ | 490 | 1.2 | 15.125“ | 新台幣11,055元 | |
23012 | 3 | 16“ | 1216 | 8 | 19.12“ | 765 | 1.32 | 19.125“ | 新台幣16,944元 | |
23016 | 3 | 20“ | 2235 | 9 | 23.12“ | 920 | 2.35 | 23.13“ | 新台幣24,556元 | |
23014 | 3 | 24“ | 3214 | 11.7 | 27.12“ | 2015 | 2.2 | 27.13“ | 新台幣29,179元 |