項目 | 空氣循環器 |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 700 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 400 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 400 |
風速(FPM)@ 60 Ft。 | 200 |
風速(FPM)@ 80 Ft。 | 200 |
組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 24“ |
刀片材料 | 鍍鋅鋼 |
CFM高 | 4400 |
CFM低 | 2460 |
CFM中 | 3460 |
CFM /瓦 | 18.2 |
線長 | 15ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
風扇轉速 | 1100 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 96“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 14“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1100 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 牆或天花板 |
安裝樣式 | 壁掛式 |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 3.5 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
外直徑。 | 27“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
聲級 | 74dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
瓦 | 260 |
信號寬度 | 27“ |
電線保護層 | 鎳鉻 |
船重(kg) | 19.05 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | CN |