項目 | 人冷卻器 |
刀片直徑。 | 42“ |
刀片材料 | 鋁 |
流量 | 13036立方英尺 |
外殼材質 | 鐵件 |
速度數 | 2 |
額定功率 | 1 |
聲級 | 70 dBA |
速度 | 582RPM |
額定電壓 | 115 VAC |
原產地 | CN |
答:這款 42 英寸風扇採用皮帶傳動機構,通過皮帶將電機和風扇葉輪連接起來,並且可以進行調整以達到所需的風扇速度。
A. 翹板開關裝有一個操作按鈕,可以在任意一端按下該按鈕來連接或斷開電路。
A. ODP(開放式防滴漏)外殼允許空氣自由流過電機,以防止過熱並阻止液體進入電機。
產品 | 型號 | 刀片直徑。 | 流量 | 速度數 | 聲級 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC36BD | 36“ | 8758立方英尺 | 2 | 68 dBA | 600轉 | - | 詢價
|