項目 | 公插頭,37度 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 耀斑 x JIC |
擴口螺紋尺寸 | 1-5/16-12 |
喇叭形 | 37學位 |
十六進制大小 | 1.375“ |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
溫度。 範圍 | -165度至1200度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2408-04不銹鋼 | 7 / 16-20 | 1機構/ 2“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣587元 | |
2408-05不銹鋼 | 1 / 2-20 | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 5機構/ 16“ | 新台幣865元 | |
2408-06不銹鋼 | 9 / 16-18 | 5機構/ 8“ | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣705元 | |
2408-08不銹鋼 | 3 / 4-16 | 13機構/ 16“ | 6000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,144元 | |
2408-10不銹鋼 | 7 / 8-14 | 15機構/ 16“ | 5000 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣2,066元 | |
2408-12不銹鋼 | 1-1/16-12 | 1.125“ | 4800 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣2,484元 |