項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 耀斑x MNPT |
擴口螺紋尺寸 | 1-5/16-12 |
喇叭形 | 37學位 |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -165度至1200度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 連接類型 | 擴口螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503-0402不銹鋼 | 耀斑x MNPT | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,910元 | |
2503-0404不銹鋼 | 耀斑x MNPT | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,957元 | |
2503-0504不銹鋼 | 耀斑x MNPT | 1 / 2-20 | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 新台幣5,617元 | |
2503-0604不銹鋼 | 耀斑x MNPT | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,892元 | |
2503-0606不銹鋼 | 耀斑x MNPT | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣6,052元 | |
2503-0806不銹鋼 | 耀斑x MNPT | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,903元 | |
2503-0808不銹鋼 | 耀斑x MNPT | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣4,876元 |