項目 | 百葉窗板 |
訪問類型 | 單面的 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 14 3機構/ 4“ |
箱高 | 7" |
箱型 | 堆疊並掛起 |
料箱寬度 | 8 1機構/ 4“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 61“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鋼板和工業級聚合物箱 |
安裝 | 壁掛 |
總深度 | 8 3機構/ 4“ |
總高度 | 61“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 24 |
UPC | 032903015607 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 157.48 |
船長(厘米) | 24.77 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |