項目 | 掛棧箱 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 5“到6” |
內底長 | 9" |
內高 | 4 3機構/ 4“ |
內部長度 | 10 1機構/ 4“ |
內寬 | 4 3機構/ 8“ |
總長: | 10“到12” |
負載能力 | 30磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數長 | 1 |
分頻器插槽數短 | 3 |
外部高度 | 5" |
外長 | 10 7機構/ 8“ |
寬度外 | 5 1機構/ 2“ |
包裝數量 | 12 |
UPC | 032903023015 |
信號寬度 | 5“到6” |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.16 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
答:這款 Akro-Mils 30230BLUE 可以承受高達 30 磅的負載。
答:Akro-Mils 30230BLUE 由工業級聚合物模製而成,可防止在正常負載條件下破裂或彎曲。 該垃圾箱還具有防腐蝕、耐弱酸弱鹼的特點。