項目 | 燃油輸送泵 |
交流電 | 12 |
軸承類型 | 球 |
旁通閥 | 內部 |
佔空比 | 30分鐘。 開,30 分鐘。 離開 |
GPM | 12 |
膠管長度 | 13ft。 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/4 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
最高 黏度 | 43.5個SSU |
已計量 | 沒有 |
噴嘴材質 | 鋁 |
噴嘴類型 | 手動操作 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 6 3機構/ 8“ |
總長度 | 8 11機構/ 32“ |
總寬度 | 4 2機構/ 5“ |
電源線長度 | 6.5ft。 |
壓力範圍 | 10 PSI |
泵設計 | 旋轉葉片 |
RPM | 2600 |
密封材料 | 丁腈 |
自吸 | 是 |
UPC | 190735297735 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | IN |