項目 | 燃油輸送泵 |
交流電 | 12 |
旁通閥 | 內部 |
佔空比 | 30分鐘。 開,30 分鐘。 離開 |
GPM | 15 |
膠管長度 | 12ft。 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/7 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 黏度 | 50個SSU |
已計量 | 沒有 |
噴嘴材質 | 鋁 |
噴嘴類型 | 手動操作 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 8.5 |
總長度 | 11 |
總寬度 | 10“ |
電源線長度 | 15ft。 |
壓力範圍 | 10 PSI |
泵設計 | 跑步裝備 |
RPM | 1700 |
密封材料 | 嗨Nitrile和Viton |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 17“到34” |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 12.38 |
船高(厘米) | 16.99 |
船長(厘米) | 56.01 |
船寬(厘米) | 35.99 |
HS代碼 | 8413110000 |
原產地 | IN |