項目 | 儲物架 |
顏色 | 米色 |
身高 | 6“到8” |
內高 | 6 1機構/ 2“ |
內部長度 | 20“ |
內寬 | 7 3機構/ 8“ |
總長: | 20“到22” |
負載能力 | 60磅。 |
材料 | 工業級聚合物 |
分頻器插槽數短 | 3 |
外部高度 | 7" |
外長 | 20 1機構/ 2“ |
寬度外 | 8 1機構/ 4“ |
包裝數量 | 6 |
信號寬度 | 8“到10” |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 23.5 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內寬 | 負載能力 | 寬度外 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30358米色 | 10 1機構/ 8“ | 75磅。 | 11“ | 10“到12” | 新台幣1,975元 |