ALBION 04XR04028SSS01GN 旋轉板腳輪 300 磅 4 英吋直徑
貨號:AC6DYF
型號:04XR04028SSS01GN交叉編號:33H722
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 70邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 不銹鋼 |
框架材質 | 不銹鋼 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-13/16" |
額定負載 | 300磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 3-1/16" |
總高度 | 5.125“ |
平板尺寸 | 2-1/2 x 3-5/8" |
板厚 | 0.138“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | IR040520870AG |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 硬度計 | 制動類型 | 包括腳輪制動器 | 框架表面處理 | 框架材質 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PB03201SG | 轉盤腳輪 | 65邵氏D | - | 沒有 | 黑色搪瓷 | 鐵件 | 2-3/8 x 3-3/8" | 500磅。 | 新台幣846元 | ||
04XA04051SPREVG | 轉盤腳輪 | 90邵氏A | - | 沒有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350磅。 | 新台幣1,753元 | ||
04XA05051SPREVG | 轉盤腳輪 | 90邵氏A | - | 沒有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350磅。 | 新台幣1,753元 | ||
P2XR03028SG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 鍍鋅 | 鐵件 | 1-3/4 x 2-13/16" | 200磅。 | 新台幣1,069元 | ||
P2XR03X28SG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 鍍鋅 | 鐵件 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250磅。 | 新台幣1,612元 | ||
P2XR05028SG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 鍍鋅 | 鐵件 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250磅。 | 新台幣1,393元 | ||
05XS04251SPREVG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3 x 3“ | 350磅。 | 新台幣5,524元 |