項目 | 旋轉氣動腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 沒有 |
框架表面處理 | 鉻酸鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 2-3 / 16“ |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-7/8" |
額定負載 | 200磅。 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
總高度 | 7.5“ |
平板尺寸 | 2-3/4 x 3-3/4" |
板厚 | 0.19“ |
板型 | C |
股 | 4 |
賽道 | 雙球 |
輪胎外緣直徑。 | 4" |
輪胎厚度 | 5機構/ 16“ |
踏 | 諾比 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 6" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CO |
產品 | 型號 | 板厚 | 腳輪額定載荷範圍 | 框架表面處理 | 板型 | 踏 | 輪徑 | 輪寬 | 內部螺栓孔間距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SG08427SG | 0.25“ | 0至299磅 | 鍍鋅 | B | 鋸齒 | 8" | 2.5“ | 3 x 3“ | 新台幣3,391元 | ||
16SG10627SG | 0.25“ | 300至999磅 | 鍍鋅 | B | 鋸齒 | 10“ | 3.5“ | 3 x 3“ | 新台幣1,587元 |