項目 | 腳手架腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
額定負載 | 500磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
總高度 | 9.25“ |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | 製造商編號MR0820112 |
莖直徑。 | 1.375“ |
莖長 | 3.875“ |
閥桿類型 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 5.32 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
型號 | 輪徑 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 車輪材質 | 額定負載 | 非標 | 總高度 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MR06201SSSCG | 6" | 我們的乳膠 | 黑色 | 我們的乳膠 | 500磅。 | 沒有 | 7.25“ | 製造商編號MR0620112 | 新台幣3,397元 | |
14PI06201SSSCG | 6" | 聚氨酯 | 銀色 | 聚氨酯 | 800磅。 | 是 | 7.25“ | 製造商編號PD0620112 | 新台幣3,266元 | |
14PI08201SSSCG | 8" | 聚氨酯 | 銀色 | 聚氨酯 | 800磅。 | 是 | 9.25“ | 製造商編號PD0820112 | 新台幣3,504元 |