項目 | 平板腳輪 |
軸承材料 | 精密 |
軸承類型 | 精密球 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 聚合物 |
框架顏色 | 銀色 |
框架材質 | 鐵件 |
硬度 | 78-82邵氏D |
孔型 | A |
輪轂長度 | 3 1機構/ 2“ |
內部螺栓孔間距 | 2 7 / 16“×4 15 / 16” |
額定負載 | 4100磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝高度 | 11 1機構/ 2“ |
安裝板 | 4 1 / 2“×6 1 / 4” |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 是 |
安裝孔數 | 4 |
輪數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -30至220度 F |
外部螺栓孔間距 | 3 3/8 × 5 1/4 |
滾道類型 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 聚合物 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 10.89 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 輪轂長度 | 軸承材料 | 軸承類型 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 安裝板 | 非標 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120EG04229R | 2 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 精密球 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 600磅。 | 3機構/ 8“ | 4英寸x 4 1/2英寸 | 是 | 新台幣6,766元 | ||
120EG04229S | 2 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 精密球 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 600磅。 | 3機構/ 8“ | 4英寸x 4 1/2英寸 | 是 | 新台幣9,646元 | ||
120EG05229S | 2 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 精密球 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 900磅。 | 3機構/ 8“ | 4英寸x 4 1/2英寸 | 是 | 新台幣10,833元 | ||
120EG06229R | 2 3機構/ 16“ | 不銹鋼 | 精密球 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 1100磅。 | 3機構/ 8“ | 4英寸x 4 1/2英寸 | - | 新台幣10,828元 | ||
16CA08201R | 2 3機構/ 16“ | 滾筒 | 滾筒 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 1250磅。 | 3機構/ 8“ | 4英寸x 4 1/2英寸 | 沒有 | 新台幣3,385元 | ||
16CA08201S | 2 3機構/ 16“ | 滾筒 | 滾筒 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 1250磅。 | 3機構/ 8“ | 4英寸x 4 1/2英寸 | 沒有 | 新台幣3,770元 | ||
16XA04201R | 2 3機構/ 16“ | 滾筒 | 滾筒 | 2 5 / 8“×3 5 / 8” | 600磅。 | 3機構/ 8“ | 4英寸x 4 1/2英寸 | 是 | 新台幣3,162元 |