項目 | 地板鎖 |
螺栓孔間距 | 開槽用於2 5/8 x 3 5/8或3 x 3 In。 |
內部螺栓孔間距 | 2-5/8" x 3-5/8" |
鎖類型 | 腳踏板 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝高度 | 7-1 / 2英寸 |
安裝類型 | 頂板 |
總高度 | 8.25“ |
整體尺寸 | 4 x 4 1/2“ |
板厚 | 1機構/ 4“ |
收縮高度 | 6-3 / 4“ |
類別 | 腳踏板 |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | CN |
型號 | 內部螺栓孔間距 | 安裝螺栓直徑 | 安裝類型 | 總高度 | 板厚 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11LF0480 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3機構/ 8“ | 盤 | 6" | 3機構/ 8“ | 新台幣1,184元 | |
11LF0580 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3機構/ 8“ | 盤 | 6.875“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,184元 | |
11LF0880 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3機構/ 8“ | 盤 | 9.875“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,184元 | |
16LF0480G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3機構/ 8“ | 頂板 | 6.375“ | 3機構/ 16“ | 新台幣3,378元 | |
16LF0580G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3機構/ 8“ | 頂板 | 7.25“ | 5機構/ 16“ | 新台幣3,718元 | |
16LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3機構/ 8“ | 頂板 | 8" | 5機構/ 16“ | 新台幣3,479元 | |
16LF0880G | - | 3機構/ 8“ | 頂板 | - | - | 新台幣3,332元 |