項目 | 實心橡膠輪 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
容量 | 350磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
完 | 鋅 |
適合車軸 | 5機構/ 8“ |
框架表面處理 | 鋅 |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 抵銷 |
輪轂寬度 | 2-1 / 4“ |
額定負載 | 350磅。 |
非標 | 沒有 |
輪胎外緣直徑。 | 4-1 / 2“ |
輪胎側壁號 | 4.10 / 3.50-4 |
輪胎厚度 | 3" |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
輪寬 | 3.5“ |
船重(kg) | 3.7 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8716905040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 額定負載 | 孔直徑。 | 容量 | 踏 | 輪徑 | 輪寬 | 腳輪額定載荷範圍 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.257.1530G | 550磅。 | 5機構/ 8“ | 550磅。 | 帶肋 | 10“ | 2.75“ | 300至999磅 | 灰色 | 新台幣1,225元 | ||
SZ0622808G | 250磅。 | 1機構/ 2“ | 250磅。 | 鋸齒 | 6" | 2" | 0至299磅 | 鋅 | 新台幣1,115元 | ||
SZ0822808G | 280磅。 | 1機構/ 2“ | 280磅。 | 鋸齒 | 8" | 2" | 0至299磅 | 鋅 | 新台幣1,821元 | ||
SZ1062810HG | 440磅。 | 5機構/ 8“ | 440磅。 | 帶肋 | 10“ | 3.5“ | 300至999磅 | 鋅 | 新台幣2,399元 |