項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1 / 2“,3 / 4” |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
硬度計 | 90邵氏A |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 2.187“ |
輪轂寬度 | 2-3 / 16“ |
額定負載 | 600磅。 |
非標 | 是 |
耐 | 水、油、化學品、大多數酸 |
扳手襯套 | 包含 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8716905040 |
原產地 | CO |
產品 | 型號 | 額定負載 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
XA0520112 | 750磅。 | 5" | 新台幣929元 |