項目 | 絞盤線 |
顏色 | 黃 |
總長: | 600ft。 |
材料 | 合成的 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
股線類型 | 12鏈 |
工作負荷限制 | 4160磅。 |
船重(kg) | 9.98 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 5607504000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 尺寸 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AG12SS516100 | 100ft。 | 5機構/ 16“ | 3060磅。 | 新台幣13,456元 | |
AG12SS516150 | 150ft。 | 5機構/ 16“ | 3060磅。 | 新台幣15,689元 | |
AG12SS516200 | 200ft。 | 5機構/ 16“ | 3060磅。 | 新台幣24,796元 | |
AG12SS38100 | 100ft。 | 3機構/ 8“ | 4160磅。 | 新台幣13,658元 | |
AG12SS38150 | 150ft。 | 3機構/ 8“ | 4160磅。 | 新台幣23,842元 | |
AG12SS38200 | 200ft。 | 3機構/ 8“ | 4160磅。 | 新台幣34,333元 | |
AG12SS12100 | 100ft。 | 1機構/ 2“ | 7100磅。 | 新台幣23,755元 |