項目 | 砂輪 |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
直徑 | 10“ |
鑽石淘汰賽 | 沒有 |
材料 | 氧化鋯/氧化鋁 |
最高 轉速 | 6110 |
厚度 | 3機構/ 32“ |
類別 | 1 |
UPC | 662528432482 |
車輪規格 | 藍火 |
輪型 | 非增強 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 6804210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 磨料 | 喬木洞 | 輪徑 | 輪型 | 直徑 | 砂礫 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252822970 | 0.06“ | - | 1機構/ 2“ | - | 非增強 | 6" | 54 | 砂輪 | 新台幣1,593元 | ||
66252922988 | 0.035“ | - | 1.25“ | - | 非增強 | 7" | 60 | 砂輪 | 新台幣1,286元 | ||
66252922989 | 0.035“ | - | 1.25“ | - | 非增強 | 7" | 60 | 砂輪 | 新台幣1,477元 | ||
66252843252 | 7機構/ 64“ | - | 1" | - | 藍火免費切 | 14“ | 24 | 砂輪 | 新台幣1,207元 | ||
66252843251 | 1機構/ 8“ | - | 1" | - | 非增強 | 14“ | - | 砂輪 | 新台幣2,078元 | ||
66252843257 | 7機構/ 64“ | - | 1" | - | 非增強 | 16“ | - | 砂輪 | 新台幣1,495元 | ||
66252843259 | 5機構/ 32“ | - | 1" | - | 非增強 | 20“ | - | 砂輪 | 新台幣4,798元 |