項目 | 除顫器儲物櫃 |
錶殼顏色 | 黑色 |
顏色 | 白色 |
外部深度 | 9 1機構/ 2“ |
外觀高度 | 18“ |
外寬 | 14“ |
功能 | 全密封、防水 |
內部深度 | 7 1機構/ 2“ |
內高 | 16“ |
內部寬度 | 12“ |
材料 | 丙烯腈丁二烯苯乙烯 |
產品數據表 | allegro-safety-4400-ds.pdf |
密封材料 | 布納-N |
架子材質 | 透明鑄造亞克力 |
貨架尺寸 | 12 3 / 4“x 12 1 / 4”x 6 1 / 4“ |
聲級 | 120 db |
次數 | 小型單門 |
UPC | 741851440026 |
電壓 | 9V DC |
窗戶材料 | 壓鑄丙烯酸 |
窗口大小 | 8的“X 12” |
船重(kg) | 5 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9403200090 |
原產地 | US |