項目 | 隨附的氣泵包裝 |
成色 | 歐巴克 |
流量 | 0到5 CFM |
包括頭飾 | 全臉呼吸器 |
膠管長度 | 50英尺 |
軟管最大。 壓力@溫度。 | 185 psi @ 70 度F |
軟管溫度範圍 | -20 度到 150 度。 F |
電機電流 | 5.5/8.3/16A |
電機功率 | 1/4 馬力、3/4 馬力、1 1/2 馬力 |
電機電壓 | 115/230V交流電 |
服務的人 | 1 |
段落 | 1 |
電力需求 | 115V,4.6A |
壓力範圍 | 2至12 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9200-01.pdf |
泵排氣過濾器 | 0.3微米HEPA |
泵馬力 | 1 / 4 hp |
泵類型 | 無油、旋轉葉片 |
葉片材料 | 碳 |
工作壓力 | 2至12 psi |
船重(kg) | 19.46 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 成色 | 流量 | 膠管長度 | 服務的人 | 電力需求 | 泵馬力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210-02 | 歐巴克 | 0到10 CFM | 100英尺 | 2 | 115V,12A | 3 / 4 hp | 新台幣112,860元 | ||
9200-03 | 歐巴克 | 0到20 CFM | 50英尺 | 3 | 115V,16A | 1 1/2 馬力 | 新台幣223,764元 | ||
9210-03 | 歐巴克 | 0到20 CFM | 100英尺 | 3 | 115V,16A | 1 1/2 馬力 | 新台幣230,320元 | ||
9210-01 | 歐巴克 | 0到10 CFM | 100英尺 | 1 | 115V,4.6A | 1 / 4 hp | 新台幣79,438元 | ||
9200-02 | 歐巴克 | 0到10 CFM | 50英尺 | 2 | 115V,12A | 3 / 4 hp | 新台幣119,888元 | ||
9285-01 | Vixon/直肌連接 | - | 50英尺 | 1 | 115V,12A | - | 新台幣157,009元 |