項目 | 隨附的氣泵包裝 |
斗篷材質 | 尼龍 |
斗篷尺寸 | 28“ |
成色 | Vixon/直肌連接 |
下管材質 | PVC |
下管尺寸 | 33“ |
吊帶尺寸 | 5 3機構/ 8“ |
包括頭飾 | Nova 2000(TM)噴砂頭盔 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 50英尺 |
HP | 3 / 4 hp |
內鏡片材質 | 聚碳酸酯 |
內鏡片尺寸 | 8 11 / 16“×4 3 / 4” |
外鏡片材質 | 共聚酯 |
外透鏡尺寸 | 10 5 / 8“×5 1 / 8” |
服務的人 | 1 |
電力需求 | 115V,12A |
壓力範圍 | 2至12 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9285-01.pdf |
船重(kg) | 35.1 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 成色 | 流量 | 膠管長度 | 服務的人 | 電力需求 | 泵馬力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210-02 | 歐巴克 | 0到10 CFM | 100英尺 | 2 | 115V,12A | 3 / 4 hp | 新台幣106,385元 | ||
9200-03 | 歐巴克 | 0到20 CFM | 50英尺 | 3 | 115V,16A | 1 1/2 馬力 | 新台幣213,559元 | ||
9210-03 | 歐巴克 | 0到20 CFM | 100英尺 | 3 | 115V,16A | 1 1/2 馬力 | 新台幣216,874元 | ||
9210-01 | 歐巴克 | 0到10 CFM | 100英尺 | 1 | 115V,4.6A | 1 / 4 hp | 新台幣75,783元 | ||
9200-02 | 歐巴克 | 0到10 CFM | 50英尺 | 2 | 115V,12A | 3 / 4 hp | 新台幣109,979元 | ||
9200-01 | 歐巴克 | 0到5 CFM | 50英尺 | 1 | 115V,4.6A | 1 / 4 hp | 新台幣71,082元 |