項目 | 密閉空間吹風機 |
基本塗裝 | 黑色粉末塗層 |
基規 | 12 ga。 |
基礎材料 | 鐵件 |
鼓風機材質 | 鐵件 |
顏色 | 橙色 |
線規 | 12 / 3 AWG |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 10.6/5.3A |
設計 | 可伸縮,不可折疊 |
風管直徑 | 8" |
風管飾面 | 氯丁橡膠塗層 |
風管材質 | 輕質乙烯基、聚酯纖維 |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1100 CFM |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 900 CFM |
腳材質 | 我們的乳膠 |
頻率 | 60赫茲 |
燒烤飾面 | 黑色粉末塗層 |
烤架材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 集成 |
危險場所等級 | I、II 類、1&2 組、D、F、G 組 |
身高 | 19“ |
房屋類型 | 一塊 |
HP | 3 / 4 hp |
輪轂材質 | 鋁 |
總長: | 21“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 管道溫度 | 250度 F |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1570 CFM |
腳數 | 5 |
段落 | 1 |
插頭放大器 | 20A |
插頭類型 | ECP |
插頭電壓 | 125V |
產品數據表 | allegro-safety-9503.pdf |
RPM | 1725RPM |
表面 | 單層 |
表面顏色 | 黑色 |
類別 | 離心式 |
UPC | 741851950303 |
通風口 | 二 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 82 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9503-E | 4.8A | 粉末塗層 | 1300 CFM | 220V交流 | 新台幣109,881元 |