項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 4.8A |
風管直徑 | 8" |
頻率 | 50赫茲 |
測量 | 12 ga。 |
燒烤飾面 | 粉末塗層 |
烤架材料 | 鐵件 |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 19“ |
HP | 3 / 4 hp |
總長: | 21“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1300 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 915 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 750 CFM |
最高 轉速 | 1425RPM |
段落 | 1 |
插頭類型 | ECP |
產品數據表 | allegro-safety-9503.pdf |
RPM | 1725RPM |
類別 | 離心式 |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 90 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 燒烤飾面 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9503 | 10.6/5.3A | 黑色粉末塗層 | 1570 CFM | 115/230V交流電 | 新台幣96,275元 |