項目 | 密閉空間吹風機 |
基規 | 14 ga。 |
刀片材料 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 6英尺 |
當前繪製 | 3A |
風管直徑 | 8" |
完 | 環氧粉末塗層 |
頻率 | 60赫茲 |
測量 | 16 ga。 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
身高 | 15“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 14“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1275 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 661 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 582 CFM |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9513.pdf |
RPM | 3200RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 697886641054 |
電壓 | 120V交流 |
信號寬度 | 13 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 24 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 測量 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9513-E | 1.6A | 18 ga。 | 2700RPM | 220V交流 | 新台幣30,643元 |