HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SR 連接器,反接,30A,125V,2 極,3 線接地,白色
貨號:BD3VCP
型號:HBL2613SR
NT$5,519 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖定連接器 |
電纜範圍 | 0.350-1.150“ |
額定電流 | 30A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 5.5“ |
總長: | 2.94“ |
最高 生命值 | 2 |
NEMA號 | L5-30R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 125 VAC |
信號寬度 | 2.94“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |