項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
當前繪製 | 3.7A |
風管直徑 | 16“ |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
完 | 環氧粉末塗層 |
頻率 | 50 hz |
身高 | 18“ |
HP | 1 / 2 hp |
總長: | 14“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 3400 CFM |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9515.pdf |
RPM | 1425RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851951515 |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 66 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |