項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 7.2A |
風管直徑 | 20“ |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
完 | 環氧粉體塗層、PVC塗層 |
完 | PVC塗層 |
頻率 | 60赫茲 |
測量 | 16 ga。 |
格柵間距 | 5機構/ 16“ |
HP | 1 / 2 hp |
總長: | 19“ |
材料 | 環氧粉末塗層 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 4650 CFM |
最高 轉速 | 1725RPM |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9525.pdf |
溫度 抵抗性 | 高達 180 度F |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851952505 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 69 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |