項目 | 密閉空間風扇 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 8.2A |
風管直徑 | 20“ |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 防靜電玻璃增強聚酰胺 |
完 | 氯丁橡膠塗層 |
完 | 環氧粉末塗層、氯丁橡膠塗層 |
頻率 | 60赫茲 |
測量 | 16 ga。 |
格柵間距 | 5機構/ 16“ |
身高 | 22 1機構/ 2“ |
HP | 1 / 2 hp |
總長: | 14“ |
材料 | 環氧粉末塗層 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 4650 CFM |
最高 轉速 | 1725RPM |
NEMA插頭配置 | 20 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9525-01.pdf |
溫度 抵抗性 | 高達 250 度F |
類別 | 軸向防爆 |
UPC | 741851952512 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 77 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 線長 | 當前繪製 | HP | 總長: | 材料 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | 密閉空間吹風機 | 13 3機構/ 4“ | - | 25A | 1 / 3 hp | 13 1機構/ 4“ | 聚乙烯 | 816 CFM | 新台幣15,094元 | ||
9515 | 密閉空間風扇 | 19“ | - | 7.2A | 1 / 2 hp | 19“ | 鐵件 | 3400 CFM | 新台幣59,008元 | ||
9516 | 密閉空間風扇 | 19“ | 25英尺 | 19A | 2馬力 | 18“ | 鐵件 | 5500 CFM | 新台幣82,490元 | ||
9515-01 | 密閉空間風扇 | 19“ | 25英尺 | 8.2 / 4.1A | 1 / 2 hp | 18“ | 鐵件 | 2900 CFM | 新台幣93,916元 | ||
9525-50 | 密閉空間風扇 | 22 1機構/ 2“ | 25英尺 | 19/9.2A | 2馬力 | 19“ | - | 7500 CFM | 新台幣92,104元 | ||
9534 | 密閉空間吹風機 | 10“ | 6英尺 | 3.6A | 1 / 3 hp | 12“ | 鐵件 | 778 CFM | 新台幣24,591元 |