項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
當前繪製 | 25A |
風管直徑 | 8" |
身高 | 13 3機構/ 4“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 13 1機構/ 4“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 816 CFM |
最高 轉速 | 4200RPM |
產品數據表 | allegro-safety-9536-15.pdf |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953601 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 17 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 身高 | 線長 | 當前繪製 | HP | 總長: | 材料 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9515 | 密閉空間風扇 | 19“ | - | 7.2A | 1 / 2 hp | 19“ | 鐵件 | 3400 CFM | 新台幣59,008元 | |
9516 | 密閉空間風扇 | 19“ | 25英尺 | 19A | 2馬力 | 18“ | 鐵件 | 5500 CFM | 新台幣82,490元 | |
9515-01 | 密閉空間風扇 | 19“ | 25英尺 | 8.2 / 4.1A | 1 / 2 hp | 18“ | 鐵件 | 2900 CFM | 新台幣93,916元 | |
9525-50 | 密閉空間風扇 | 22 1機構/ 2“ | 25英尺 | 19/9.2A | 2馬力 | 19“ | - | 7500 CFM | 新台幣92,104元 | |
9525-01 | 密閉空間風扇 | 22 1機構/ 2“ | 25英尺 | 8.2A | 1 / 2 hp | 14“ | - | 4650 CFM | 新台幣95,647元 | |
9534 | 密閉空間吹風機 | 10“ | 6英尺 | 3.6A | 1 / 3 hp | 12“ | 鐵件 | 778 CFM | 新台幣24,591元 |