項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
當前繪製 | 25A |
風管直徑 | 8" |
身高 | 14 3機構/ 4“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 32 1機構/ 8“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 816 CFM |
最高 轉速 | 4200RPM |
產品數據表 | allegro-safety-9536-15.pdf |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953618 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |