項目 | 密閉空間吹風機 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 1.2A |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 防靜電玻璃增強聚酰胺 |
完 | PVC塗層 |
頻率 | 50赫茲 |
身高 | 14 1機構/ 2“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 32“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最高 轉速 | 2750RPM |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9538.pdf |
溫度 抵抗性 | 250度 F |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 13 1機構/ 2“ |
型號 | 當前繪製 | 風扇材質 | 完 | 總長: | 材料 | 最高 轉速 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538-15 | 2.2A | 玻璃纖維增強聚丙烯 | - | 26“ | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 | 3250RPM | 115V交流 | 新台幣90,070元 | |
9538-25 | 2.2A | 玻璃纖維增強聚丙烯 | - | 26“ | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 | 3250RPM | 115V交流 | 新台幣93,666元 | |
9538-15E | 1.2A | 防靜電玻璃增強聚酰胺 | 氯丁橡膠塗層 | 26“ | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 | 2750RPM | 220V交流 | 新台幣84,480元 | |
9538-25E | 1.2A | 防靜電玻璃增強聚酰胺 | 氯丁橡膠塗層 | 26“ | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 | 2750RPM | 220V交流 | 新台幣95,268元 | |
9538-50 | 2.2A | 聚丙烯 | PVC塗層 | 32“ | 鐵件 | 3250RPM | 115V交流 | 新台幣99,088元 |