項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 2.2A |
風管直徑 | 8" |
風管飾面 | 氯丁橡膠塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
頻率 | 60 hz |
身高 | 14 1機構/ 2“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 26“ |
材料 | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 900 CFM |
最高 轉速 | 3250RPM |
NEMA插頭配置 | 115V |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9538.pdf |
溫度 抵抗性 | 高達 250 度F |
類別 | 軸向防爆 |
UPC | 741851953823 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 13 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 43 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
型號 | 當前繪製 | 風扇材質 | 完 | 總長: | 材料 | 最高 轉速 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538-15 | 2.2A | 玻璃纖維增強聚丙烯 | - | 26“ | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 | 3250RPM | 115V交流 | 新台幣90,070元 | |
9538-15E | 1.2A | 防靜電玻璃增強聚酰胺 | 氯丁橡膠塗層 | 26“ | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 | 2750RPM | 220V交流 | 新台幣84,480元 | |
9538-25E | 1.2A | 防靜電玻璃增強聚酰胺 | 氯丁橡膠塗層 | 26“ | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 | 2750RPM | 220V交流 | 新台幣95,268元 | |
9538-50 | 2.2A | 聚丙烯 | PVC塗層 | 32“ | 鐵件 | 3250RPM | 115V交流 | 新台幣99,088元 | |
9538-50E | 1.2A | 防靜電玻璃增強聚酰胺 | PVC塗層 | 32“ | 鐵件 | 2750RPM | 220V交流 | 新台幣99,088元 | 詢價
|