MARATHON MOTORS 藍籌重載電機,危險任務 1 類防爆,剛性底座
Marathon 三相危險場所交流電機不需要啟動電容器、運行電容器或離心啟動開關,所有這些都可能會磨損和失效。 它們比單相危險場所電機具有更高的扭矩和效率。
篩選
部件: 僅F1 , 軸承: 球 , 責任: 連續 , 外殼類型: 聚氯乙烯 , 框架材質: 鑄鐵 、綠色認證或其他認可: NEMA 高級評級 , 絕緣級別: F ,IP等級: 54 ,千瓦: 22.4 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 危險場所 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 統計量 , 安裝類型: 剛性 , 方向: 橫式 , 階段: 3 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速: 1800 , 服務係數: 1.15 、標準和批准: UL ,溫度。 代碼: T3B
次數 | 型號 | 項目 | Hz | 效率小組 | 擴展模組 | 鉛長度 | 長短軸 | 電機類型 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第286章 | 防爆電機 | 60 | - | 聚氯乙烯 | - | - | - | 死板 | NT$172,127 | |
B | 第364章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | - | 25.375“ | 3相 | 死板 | NT$461,666 | |
C | 第365章 | 危險場所電機 | 50/60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | - | 26.375“ | 3相 | 死板 | NT$607,611 | |
D | 第143章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | NT$37,712 | |
E | 第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | NT$46,777 | |
F | 第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | NT$49,900 | |
G | 第184章 | 危險場所電機 | 50/60 | 歐洲經濟共同體 | 全封閉風扇冷卻 | 6" | 15.125“ | 3相 | 台面 | NT$84,571 | |
H | 第286章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 23.187“ | 3相 | 腳 | NT$259,851 | |
I | 第326章 | 危險場所電機 | 50/60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 25.125“ | 3相 | 腳 | NT$348,710 | |
J | 第364章 | 危險場所電機 | 50/60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 25.625“ | 3相 | 腳 | NT$441,638 | |
K | 第324章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 23.625“ | 3相 | 台面 | NT$338,951 | |
L | 第324章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | 6" | 25.125“ | 3相 | 台面 | NT$333,364 | |
M | 第326章 | 危險場所電機 | 60 | - | - | - | - | 重型電機 | - | NT$312,479 | |
N | 第254章 | 危險場所電機 | 60 | - | - | - | - | 重型電機 | - | NT$139,968 | |
O | 第286章 | 危險場所電機 | 60 | - | - | - | - | 重型電機 | - | NT$192,791 |
工作機制
- 基本的交流電機由一個線圈和兩個圍繞軸的固定磁鐵組成。
- 當交流電 (AC) 電荷施加到線圈時,它會轉變為電磁體。
- 電磁鐵產生磁場。
- 由於磁場因旋轉而不斷變化,根據電磁定律,它會在轉子內部產生電流。
功能
- 它們符合 NEMA 特級能效等級。
- 這些 Blue Chip 系列電機由 100% 鑄鐵製成,以提高剛性並減少振動。
- 它們的內部和外部表面都塗有環氧樹脂塗料。
- 它們具有會產生火花的碳刷,因此外殼具有厚壁和長法蘭,端鐘與框架相接。
- 現場接線必須在單獨或連接的接線室中完成,該接線室符合與電機相同的危險場所類別和組標準。
- 它們配有不銹鋼銘牌和符合 NEC 標準的超大接線盒,可旋轉以允許更多現場接線和端接。
標準與批准
- 防爆 I 類,1 區,C 和 D 組和 II 類,1 區,F 和 G 組
- CSA
- UL
常问问题解答
什麼是 TEFC 外殼?
全封閉風扇冷卻 (TEFC) 電機的框架可防止電機內部和外部之間的空氣交換。 這可以防止空氣污染,並在較小程度上防止液體進入電機。 外部風扇將空氣吹過框架來冷卻電機,框架上有肋骨以增加散熱表面積。
什麼是 I 類 1 類?
1 區是 I 類的子集。它被定義為在正常的日常操作條件下可能存在爆炸性或易燃氣體、蒸汽或液體的區域。
這些電機在什麼樣的環境中使用?
這些電機適用於存在易燃蒸氣或氣體(例如丙烷、乙烯和甲烷)的環境。 這些防爆電機也適用於有可燃粉塵(木炭/炭黑/穀物粉塵)的區域。