項目 | 危險場所電機 |
課程 | I類C和D組,II類F和G組 |
效率 | 企業排放佔全球 94.50% |
機箱類型 | 聚氯乙烯 |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 326T |
滿載電流 | 123/61.5 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
IP等級 | 54 |
電機類型 | 重型電機 |
安裝類型 | 剛性 |
總長度 | 30.3700 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.1250 |
標準與批准 | UL |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 364.5 |
船高(厘米) | 62.97 |
船長(厘米) | 96.22 |
船寬(厘米) | 80.98 |
HS代碼 | 8501528040 |
產品 | 型號 | 項目 | Hz | 效率小組 | 擴展模組 | 鉛長度 | 長短軸 | 電機類型 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第364章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | - | 25.375“ | 3相 | 死板 | 新台幣501,383元 | ||
第365章 | 危險場所電機 | 50/60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | - | 26.375“ | 3相 | 死板 | 新台幣606,630元 | ||
第143章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣41,576元 | ||
第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣51,569元 | ||
第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣51,623元 | ||
第184章 | 危險場所電機 | 50/60 | 歐洲經濟共同體 | 全封閉風扇冷卻 | 6" | 15.125“ | 3相 | 台面 | 新台幣92,245元 | ||
第286章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 23.187“ | 3相 | 腳 | 新台幣305,986元 |