項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA高級版 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 365T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 174 / 87,169 / 84.5 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 75 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 26.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 死板 |
銘牌轉速 | 1782 |
NEMA設計 | A |
標稱效率 | 企業排放佔全球 95.4% |
總長度 | 32.5“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.375“ |
軸長 | 5.875“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
熱保護 | 統計量 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 517.5 |
船高(厘米) | 68.15 |
船長(厘米) | 114 |
船寬(厘米) | 99.7 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | Hz | 效率小組 | 擴展模組 | 鉛長度 | 長短軸 | 電機類型 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第364章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | - | 25.375“ | 3相 | 死板 | 新台幣501,383元 | ||
第143章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣41,576元 | ||
第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣51,569元 | ||
第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣51,623元 | ||
第184章 | 危險場所電機 | 50/60 | 歐洲經濟共同體 | 全封閉風扇冷卻 | 6" | 15.125“ | 3相 | 台面 | 新台幣92,245元 | ||
第286章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 23.187“ | 3相 | 腳 | 新台幣305,986元 | ||
第326章 | 危險場所電機 | 50/60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 25.125“ | 3相 | 腳 | 新台幣410,620元 |