項目 | 防爆電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 94.1% |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 286T |
滿載電流 | 73/36.5 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 30 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 22.4 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
熱保護 | 溫控器(常閉) |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 264.6 |
船高(厘米) | 50.85 |
船長(厘米) | 96.22 |
船寬(厘米) | 80.98 |
HS代碼 | 8501528040 |
產品 | 型號 | 項目 | Hz | 效率小組 | 擴展模組 | 鉛長度 | 長短軸 | 電機類型 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第364章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | - | 25.375“ | 3相 | 死板 | 新台幣501,383元 | ||
第365章 | 危險場所電機 | 50/60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | - | 26.375“ | 3相 | 死板 | 新台幣606,630元 | ||
第143章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣41,576元 | ||
第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣51,569元 | ||
第145章 | 危險場所電機 | 50/60 | 至尊會員 | 全封閉風扇冷卻 | - | - | 3相 | 死板 | 新台幣51,623元 | ||
第184章 | 危險場所電機 | 50/60 | 歐洲經濟共同體 | 全封閉風扇冷卻 | 6" | 15.125“ | 3相 | 台面 | 新台幣92,245元 | ||
第286章 | 危險場所電機 | 60 | NEMA高級版 | 全封閉風扇冷卻 | 8" | 23.187“ | 3相 | 腳 | 新台幣305,986元 |