SPEEDAIRE 標準除油過濾器
篩選
碗尺寸: 7盎司。 , 過濾器等級: 0.01微米
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 碗材質 | 排水類型 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL46 | 1 / 2“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1/4“彎 | 35 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.31“ | 3.15“ | NT$4,630 | |
B | 4ZL53 | 1 / 2“NPT | 金屬與視鏡 | 1/4“彎 | 60 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 11.4“ | 3.15“ | NT$5,361 | |
C | 4ZL45 | 1 / 2“NPT | 金屬與視鏡 | 1/4“彎 | 35 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 9.31“ | 3.15“ | NT$4,674 | |
D | 20Z893 | 3“NPT | 鋁 | 浮球 | 1117 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 38.5“ | 5.5“ | NT$69,439 | |
D | 20Z897 | 3“NPT | 鋁 | 浮球 | 1350 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 44“ | 5.5“ | NT$75,820 | |
E | 4ZL55 | 3 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1/4“彎 | 60 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 11.4“ | 3.15“ | NT$7,326 | |
B | 4ZL54 | 3 / 4“NPT | 金屬與視鏡 | 1/4“彎 | 60 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 11.4“ | 3.15“ | NT$5,779 | |
C | 4ZL43 | 3 / 8“NPT | 金屬與視鏡 | 1/4“彎 | 20 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 9.31“ | 3.15“ | NT$4,561 | |
A | 4ZL44 | 3 / 8“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1/4“彎 | 20 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.31“ | 3.15“ | NT$4,471 |
標準除油過濾器
Speedaire 聚結過濾器配有緊湊型連接器,可輕鬆拆卸和更換。 它們包括使用壽命指示器,通常與通用空氣管路過濾器一起使用,配備 5 微米濾芯,可提供卓越的使用壽命。 從一系列聚結過濾器中進行選擇,寬度為 3.15 英寸和 5.5 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 液壓散裝軟管
- 垃圾和回收容器配件
- 管道保溫套
- 暖通空調刷配件
- 真空緩衝器
- 應力消除
- 手動工具套件
- 水渠
- 電子產品
- 作業現場照明
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20螺紋尺寸星形旋鈕
- HALLOWELL 安全視窗開窗式儲物櫃
- ARLINGTON INDUSTRIES FS防雨箱
- THOMAS & BETTS 遊俠連接器
- APOLLO VALVES 83A-640 系列碳鋼 3 件式全通徑對焊球閥
- WESTWARD 內軸襯套
- MORSE CUTTING TOOLS 螺旋槽絲錐,2089C 螺旋槽絲錐系列
- SLOAN 戒指
- VESTIL CST-F34-SI 系列聚氨酯腳輪
- GROVE GEAR EL 系列,H-H1 型,830 尺寸,鋁製蝸輪減速機