項目 | 氣動濾油器 |
碗材質 | 帶護罩的聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 7盎司。 |
排水口尺寸 | 將適合1 / 8-27和1 / 8-28管螺紋 |
排水類型 | 1/4“彎 |
過濾等級 | 0.01微米 |
最高 流 | 60 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
總高度 | 11.4“ |
總寬度 | 3.15“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
尺寸 | 標準 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 碗材質 | 排水類型 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z893 | 3“NPT | 鋁 | 浮球 | 1117 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 38.5“ | 5.5“ | 新台幣69,439元 | ||
20Z897 | 3“NPT | 鋁 | 浮球 | 1350 CFM | 290 PSI | 176學位F. | 44“ | 5.5“ | 新台幣75,820元 | ||
4ZL43 | 3 / 8“NPT | 金屬與視鏡 | 1/4“彎 | 20 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 9.31“ | 3.15“ | 新台幣4,561元 | ||
4ZL44 | 3 / 8“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1/4“彎 | 20 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.31“ | 3.15“ | 新台幣4,471元 | ||
4ZL45 | 1 / 2“NPT | 金屬與視鏡 | 1/4“彎 | 35 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 9.31“ | 3.15“ | 新台幣4,674元 | ||
4ZL46 | 1 / 2“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 1/4“彎 | 35 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.31“ | 3.15“ | 新台幣4,630元 | ||
4ZL53 | 1 / 2“NPT | 金屬與視鏡 | 1/4“彎 | 60 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 11.4“ | 3.15“ | 新台幣5,361元 |