項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 20英尺 |
當前繪製 | 4.8-2.4A,4.5-2.2A |
風管直徑 | 8" |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
完 | PVC塗層 |
頻率 | 60 hz |
身高 | 18 1機構/ 2“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 15“ |
材料 | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 865 CFM |
最高 轉速 | 3400RPM |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9539-08i.pdf |
開關類型 | 開關 |
溫度 抵抗性 | 高達 180 度F |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953908 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 12 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 20 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 線長 | 當前繪製 | 最高 轉速 | 葉片數 | 開關類型 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | 2180 CFM | 20英尺 | 11-5.5A,10-5A | 3400RPM | 6 | 開關 | 115V交流 | 14“ | 新台幣22,546元 | ||
9539-12直流 | 1450 CFM | 15英尺 | 22A | 3800RPM | - | - | 12V DC | 14“ | 新台幣24,144元 | ||
9539-12EX | 1475 CFM | 10英尺 | 2.2A | 3250RPM | - | - | 115V交流 | 14“ | 新台幣77,083元 | ||
9539-16 | 3200 CFM | 15英尺 | 9A | 3450RPM | 3 | 內置開/關搖桿 | 115V交流 | 21“ | 新台幣29,932元 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣33,594元 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣54,722元 | ||
9539-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,665元 |