項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
連接器 | 鱷魚夾 |
線長 | 15英尺 |
當前繪製 | 22A |
風管直徑 | 12“ |
保險絲放大器 | 30A |
保險絲類型 | 直插30A |
身高 | 21“ |
HP | 1 / 4 hp |
總長: | 17 1機構/ 2“ |
材料 | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1450 CFM |
最高 轉速 | 3800RPM |
產品數據表 | allegro-safety-9539-12dc.pdf |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953922 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 26 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 線長 | 當前繪製 | 最高 轉速 | 葉片數 | 開關類型 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | 2180 CFM | 20英尺 | 11-5.5A,10-5A | 3400RPM | 6 | 開關 | 115V交流 | 14“ | 新台幣22,546元 | ||
9539-12EX | 1475 CFM | 10英尺 | 2.2A | 3250RPM | - | - | 115V交流 | 14“ | 新台幣77,083元 | ||
9539-08 | 865 CFM | 20英尺 | 4.8-2.4A,4.5-2.2A | 3400RPM | - | 開關 | 115V交流 | 12 1機構/ 2“ | 新台幣13,290元 | ||
9539-16 | 3200 CFM | 15英尺 | 9A | 3450RPM | 3 | 內置開/關搖桿 | 115V交流 | 21“ | 新台幣29,932元 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣33,594元 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣54,722元 | ||
9539-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,665元 |