項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 13英尺 |
當前繪製 | 11-5.5A,10-5A |
風管直徑 | 12“ |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
頻率 | 50/60赫茲 |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 17“ |
HP | 1馬力 |
總長: | 27“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1842 CFM |
最高 轉速 | 2800,3400轉 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9543-15.pdf |
開關類型 | 內置開/關搖桿 |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851954325 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 26.31 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
答:是的,這款鼓風機的鼓風機和罐體外殼均模製有提手,方便運輸和定位,並可在不同位置靈活使用。
A. 它允許自由空氣流速為 1842 CFM。
答:該鼓風機包括採用不可折疊設計的可伸縮管道。 它由單層 PVC 塗層乙烯基和聚酯材料製成,具有耐用性和高耐磨性。 其黃色和黑色擋風雨條確保了高可見度並在弱光條件下增加了安全性。