項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 13英尺 |
當前繪製 | 11-5.5A,10-5A |
風管直徑 | 12“ |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
頻率 | 50/60赫茲 |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 17“ |
HP | 1馬力 |
總長: | 27“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1842 CFM |
最高 轉速 | 3450RPM |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9543-15.pdf |
開關類型 | 內置開/關搖桿 |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851954332 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 9.5 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 53.34 |
原產地 | US |